https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21451143-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhoTkM4eE1EYzJPREEzT1RBeU9ESTFOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBOVEV4TkROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNWI2ZmVhOWEwNmJiZDY0NGFkOTc1MmZmY2NlZGRlY2Q5YTk3NTVhNDAxYTJiZWE0ZmQ1ZTA3MjFkZDBhMzBi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21451143-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhoTkM4eE1EYzJPREEzT1RBeU9ESTFOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBOVEV4TkROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNWI2ZmVhOWEwNmJiZDY0NGFkOTc1MmZmY2NlZGRlY2Q5YTk3NTVhNDAxYTJiZWE0ZmQ1ZTA3MjFkZDBhMzBi
NICE BALL BEARING
NICE BALL BEARING
613
NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING
描述
NICE BALL BEARING 613
Thrust Ball Bearing; Single Row; 1.125" Bore; 2.093" Outer Diameter; 0.625" Width
制造商部件号
613
BDI部件号
21451143
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/613/p/21451143
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B00308
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.31
产品明细
Thrust Ball Bearing
产品规格
Single Row; 1.125" Bore; 2.093" Outer Diameter; 0.625" Width
详细描述
Thrust Ball Bearing; Single Row; 1.125" Bore; 2.093" Outer Diameter; 0.625" Width
