INA
INA
AKL.D30
INA INA
描述
INA AKL.D30
Thrust Ball Bearing; 2-5/16" Bore 1; 2-11/32" Bore 2; 3-23/32" Outer Diameter; 13/16" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
AKL.D30
BDI部件号
18313205
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AKL-D30/p/18313205
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802034585
重量 / Kilogram
0.51
Product Group - BDI
B04270
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Medium Cross Section | Grooved Race | Non Separable | Full Complement | Standard Oil Hole in Band
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
D30
重量/磅
1.13
详细描述
Thrust Ball Bearing; 2-5/16" Bore 1; 2-11/32" Bore 2; 3-23/32" Outer Diameter; 13/16" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
2.313 英寸 | 58.75 毫米
外径
3.719 英寸 | 94.463 毫米
孔径2
2.344 英寸 | 59.538 毫米
高度
0.813 英寸 | 20.65 毫米