https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25099559-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnMU5DOHhNREEzTmpRME56RTNPRGM0TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RrMU5UbGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8Y2EwZWM0MTFiMzAzNjhjOTI1NWNhMzMzNDQ5NmQzZjc3YjcwNDhlYWRjNmFlMGNlMWMxMTUzOTUzMmVjN2RjNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25099559-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnMU5DOHhNREEzTmpRME56RTNPRGM0TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RrMU5UbGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8Y2EwZWM0MTFiMzAzNjhjOTI1NWNhMzMzNDQ5NmQzZjc3YjcwNDhlYWRjNmFlMGNlMWMxMTUzOTUzMmVjN2RjNw
W. M. BERG
W. M. BERG
B5-6
W. M. BERG W. M. BERG
描述
W. M. BERG B5-6
Thrust Ball Bearing; 0.503" Bore; 0.934" Outside Diameter; 0.249" Thickness; 8 Balls; Nylon Retainer; Carbon Steel Material
制造商部件号
B5-6
BDI部件号
25099559
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/B5-6/p/25099559
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210333195
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
B00308
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
198
产品明细
Thrust Ball Bearing
产品规格
0.503" Bore; 0.934" Outside Diameter; 0.249" Thickness; 8 Balls; Nylon Retainer; Carbon Steel Material
详细描述
Thrust Ball Bearing; 0.503" Bore; 0.934" Outside Diameter; 0.249" Thickness; 8 Balls; Nylon Retainer; Carbon Steel Material