https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA
FAG
FAG
FAG 51114
FAG FAG
描述
FAG 51114 ; 轴承/推力球轴承
Thrust Ball Bearing; 70MM Bore 1; 72MM Bore 2; 95MM Outer Diameter; 18MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51114
BDI部件号
1144740
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-51114/p/1144740
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- IN | 2 |
BDI- 墨西哥 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801197557
重量 / Kilogram
0.347
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51114
制造商内部编号
60374044
重量/磅
0.802
详细描述
Thrust Ball Bearing; 70MM Bore 1; 72MM Bore 2; 95MM Outer Diameter; 18MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
2.835 英寸 | 72 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
孔径1
2.756 英寸 | 70 毫米
高度
0.709 英寸 | 18 毫米