SAO16-1K OBSOLETE DO NOT USE 07/25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-NYL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJneU9DODVNamMyTXpRek56YzVNelU0TG1wd1p3fGQ1Mzk2Y2IyMTlhNDRhYjJmNDQyMDFjZTE4MTQzYmQ4MTIzYzAzMWJkZmFkNGY1MWQ0YWNjNjU3NTRmMmNlMmM
164140 推力球轴承 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

SAO16-1K OBSOLETE DO NOT USE 07/25

描述

BOSTON GEAR SAO16-1K OBSOLETE DO NOT USE 07/25

Thrust Ball Bearing; 1/2" Bore 1; 1/2" Bore 2; 7/8" Outer Diameter; 3/8" Height; Single Direction; Not Banded; Nylon Cage; Non Precision Precision

制造商部件号

SAO16-1K OBSOLETE DO NOT USE 07/25

BDI部件号
164140

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
此产品不再展示

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F00240
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Nylon
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Anti-Friction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
SAO16-1K
制造商内部编号
17201
重量/磅
0.021
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1/2" Bore 1; 1/2" Bore 2; 7/8" Outer Diameter; 3/8" Height; Single Direction; Not Banded; Nylon Cage; Non Precision Precision
孔径2
0.5 英寸 | 12.7 毫米
高度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径1
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新