AUBURN BALL BEARINGS
AUBURN BALL BEARINGS
T-100-42
AUBURN BALL BEARINGS AUBURN BALL BEARINGS
描述
AUBURN BALL BEARINGS T-100-42
Thrust Ball Bearing; 2-1/2" Bore 1; 2-17/32" Bore 2; 4" Outer Diameter; 1-1/4" Height; Single Direction; Banded; Non Precision Precision
制造商部件号
T-100-42
BDI部件号
21430344
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/T-100-42/p/21430344
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.36
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | V-Grooved Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
42-T-100
重量/磅
7.4
详细描述
Thrust Ball Bearing; 2-1/2" Bore 1; 2-17/32" Bore 2; 4" Outer Diameter; 1-1/4" Height; Single Direction; Banded; Non Precision Precision
孔径1
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径2
2.531 英寸 | 64.287 毫米
高度
1.25 英寸 | 31.75 毫米


