https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-O-PL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJobE9TOHhNRFV6T0RjMk5EZzJNVFEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlgwOWZVRXhmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2ZmNjM5MmRhMDNmYjEwZDQyNWU0NjhkOGI4YWFlYTJlZWVkZDM4MDU4NjdmM2Q4NzQwNTdhZTBhNGRmNDI1Nw
NSK
NSK
100BNR10STYNDBBLP4Y 3KL12E1
NSK NSK
描述
NSK 100BNR10STYNDBBLP4Y 3KL12E1
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
100BNR10STYNDBBLP4Y 3KL12E1
BDI部件号
18701017
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/100BNR10STYNDBBLP4Y-3KL12E1/p/18701017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
18 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ultra High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
3.78 英寸 | 96 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米