https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SHLD-PH-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnNVlpOHhNREl6TnpZM09UQTBNalU1TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUwaE1SRjlRU0Y5VFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNjBmNzQzOGE1MmExZDNhZmZiNjg4Y2JkMTY1YWE4MzU4YjQzMmQwOWVkMTA3MDJiZWM5Y2QwODIxMTc3Zjk3
BARDEN
BARDEN
107SST3 G-74
BARDEN BARDEN
描述
BARDEN 107SST3 G-74
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
制造商部件号
107SST3 G-74
BDI部件号
22386758
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/107SST3-G-74/p/22386758
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364944537
重量 / Kilogram
0.154
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Shield
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove Spindle Bearing | 2 Piece Riveted Aluminum Clad Cage | Exxon Unirex N3 Grease | Radial Play Code 3
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
107SST3 G-74
制造商内部编号
60548449
重量/磅
0.375
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米