https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-2SL-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJneFpDOHhNRE0zTXpReU1UZzVNVFl4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZk1sTk1YMUJJWDFOQ1h6SkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUzNTMwNDg0MmIyMTgyOTU0MmM1YjBhYjJkYmU3ZTdkNTQzMTg2NDlmZTEwYTIyYTlkMjNlNzEyOWI3NjlkY2Y
BARDEN
BARDEN
204HERRUL G-75
BARDEN BARDEN
描述
BARDEN 204HERRUL G-75
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
204HERRUL G-75
BDI部件号
18100733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/204HERRUL-G-75/p/18100733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364961404
重量 / Kilogram
0.108
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Spindle Bearing | Non Separable Relieved Outer Ring
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
204HERRUL
制造商内部编号
60641019
重量/磅
0.22
详细描述
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
宽度
0.551 英寸 | 14 毫米