https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACTB2-O-BR-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnNFl5OHhNRFF6TkRZeU9ERTVNREl6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeVgwOWZRbEpmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwOTE1OGJmYjgzYjc1OWYxYTgzOTQ0NWI5MDUyYzM0ZWM4NDRkZDUyNjZkODQ0MzFkYjkwMDM0ZGRlMzFjODc4
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
234428 MS P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 234428 MS P/5
Precision Ball Bearing; 140MM Bore; 210MM Outside Diameter; 84MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
制造商部件号
234428 MS P/5
BDI部件号
214406
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/234428-MS-P-5/p/214406
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075207768
重量 / Kilogram
10.78
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Double Direction | Ball Screw Support
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
234428 MS P/5
重量/磅
19.4
详细描述
Precision Ball Bearing; 140MM Bore; 210MM Outside Diameter; 84MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
宽度
3.307 英寸 | 84 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米