https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACTB1Q-O-PL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJoaE1pOHhNRFF4T0RZME1UVXdNakl6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFVWOVBYMUJNWDFOQ1h6RkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGEyY2ZmNGQxOTZmNzM1ZGY1ZWIyYWQ5YjMzZGMwMzAzYmRmYmM5YmJhN2IxZGU5OGIxMjljNWE5NDI0OTMwZDk
NSK
NSK
25TAC62BQUC10PN7B
NSK NSK
描述
NSK 25TAC62BQUC10PN7B
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 60MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
25TAC62BQUC10PN7B
BDI部件号
24665939
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/25TAC62BQUC10PN7B/p/24665939
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176828676
重量 / Kilogram
0.96
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
25TAC62BQUC10PN7B
重量/磅
2.222
详细描述
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 60MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米