https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJoaFpTOHhNRFF6TkRZek16TXpORGd4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjMmM3MDg0MWQ4NzUxMjNlYjRlNjk1NmFmY2VmOGNhZjYxMzJhYzgxNmJlOWU4NjI5NzE4ZTZkN2JmYTA2ZmI
TIMKEN
TIMKEN
2MM211WI SUM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MM211WI SUM
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
2MM211WI SUM
BDI部件号
22845383
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MM211WI-SUM/p/22845383
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796321571
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MM211WI SUM
重量/磅
1.34
详细描述
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米