https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-24624037-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnM05TOHhNRFU0TnpJek1UazBORGN6TkM5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNalEyTWpRd016ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTNlZDlhYzk4Zjk1YWI4MWYxZjI4NGFmZjQwMmNjYWQxNjBiMmQzY2E5ZjM1Y2JjYmQ2NjgwNzI3M2JhN2MyNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-24624037-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnM05TOHhNRFU0TnpJek1UazBORGN6TkM5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNalEyTWpRd016ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTNlZDlhYzk4Zjk1YWI4MWYxZjI4NGFmZjQwMmNjYWQxNjBiMmQzY2E5ZjM1Y2JjYmQ2NjgwNzI3M2JhN2MyNg
TIMKEN
TIMKEN
2MM9115WI QUL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MM9115WI QUL
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 80MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
2MM9115WI QUL
BDI部件号
24624211
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MM9115WI-QUL/p/24624211
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796323391
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MM9115WI QUL
重量/磅
1.41
详细描述
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 80MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
4.528 英寸 | 115 毫米
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米

