https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmc0WkM4eE1EYzNNRE0zTVRJeE5UTTVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVNGOVRRbDh5U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWQyZjAyM2FlODY5NDhjZTFjMjNmNmI0ZTI4NDE3Mjk1ZjNkMTBiNDVjZTZjYmY1MzdhY2NmYzI3OTE0OTMzNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmc0WkM4eE1EYzNNRE0zTVRJeE5UTTVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVNGOVRRbDh5U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWQyZjAyM2FlODY5NDhjZTFjMjNmNmI0ZTI4NDE3Mjk1ZjNkMTBiNDVjZTZjYmY1MzdhY2NmYzI3OTE0OTMzNQ
TIMKEN
TIMKEN
2MM9301WICRSUM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MM9301WICRSUM
Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 6MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
2MM9301WICRSUM
BDI部件号
22843681
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MM9301WICRSUM/p/22843681
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796322509
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MM9301WI SUM
重量/磅
0.03
详细描述
Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 6MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米

