![2MM9328WIPRKDUMA4267](/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-1SHLD-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnME1TOHhNREl6TnpZM01qSXlOamcwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVh6RlRTRXhFWDFCSVgxTkNYekpKTVU5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZjlkOTU0OTcwYjk1YTJlNTk0OWZkNGMyMjAzMmRjZmYyZTBkYzc0MmU1MmJhZGE2MWJhN2JlYmMzNzNjZjc4)
![2MM9328WIPRKDUMA4267](/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-1SHLD-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnME1TOHhNREl6TnpZM01qSXlOamcwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVh6RlRTRXhFWDFCSVgxTkNYekpKTVU5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZjlkOTU0OTcwYjk1YTJlNTk0OWZkNGMyMjAzMmRjZmYyZTBkYzc0MmU1MmJhZGE2MWJhN2JlYmMzNzNjZjc4)
TIMKEN
TIMKEN
2MM9328WIPRKDUMA4267
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MM9328WIPRKDUMA4267
Precision Ball Bearing; 140MM Bore; 190MM Outside Diameter; 48MM Width; 1 Metal Shield Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
制造商部件号
2MM9328WIPRKDUMA4267
BDI部件号
24619432
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MM9328WIPRKDUMA4267/p/24619432
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893923574
重量 / Kilogram
1.75
Product Group - BDI
B04270
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Medium
滚道类型
2 Rib Inner Ring and 1 Rib Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Shield
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
3.85
详细描述
Precision Ball Bearing; 140MM Bore; 190MM Outside Diameter; 48MM Width; 1 Metal Shield Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
宽度
1.89 英寸 | 48 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米