https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1T-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJneU5DOHhNREl6TnpZM016RTBORE0xTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGVVgwOWZVRWhmUTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDE5MzZkYjVjYjk1ZDI3ZmE5NmVkN2Y3YWJlNDU0Y2VlMDU2ZDBiNWMyZTg0MDQ5NzU3MWNhYTU0MTEzZmRjMg
TIMKEN
TIMKEN
2MMC9124WI TUX
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MMC9124WI TUX
Precision Ball Bearing; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 84MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
2MMC9124WI TUX
BDI部件号
22845253
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MMC9124WI-TUX/p/22845253
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796336971
重量 / Kilogram
6.55
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
15 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MMC9124WI TUX
重量/磅
14.43
详细描述
Precision Ball Bearing; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 84MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
宽度
3.307 英寸 | 84 毫米