https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJoaE55OHhNRFF6TkRZeU9EazBNemt3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZVRWhmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmU0ZDVlZDYzN2RmMmJjYjA3MjdmMTkzZTY2MTNmY2ZhOGM1MGRmMTQ4ZDQ2ZWU3NmQxNWIwODg5ZThlN2ZhZA
TIMKEN
TIMKEN
2MMV9121WICRDUL-1/2PR
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MMV9121WICRDUL-1/2PR
Precision Ball Bearing; 105MM Bore; 160MM Outside Diameter; 52MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
2MMV9121WICRDUL-1/2PR
BDI部件号
23659263
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MMV9121WICRDUL-1-2PR/p/23659263
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.7
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
3.75
详细描述
Precision Ball Bearing; 105MM Bore; 160MM Outside Diameter; 52MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米