2MMV9312HXVVSULFS637 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPACBB-SNGL-HXVVSL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhqWkM4eE1EZ3lNVFF5TWpnM05EWTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkJRMEpDWDFOT1IweGZTRmhXVmxOTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmQwMzljY2MxYjk4ODE4ZmMxZWJhMGVkYjg0ZGIyMTYzYzFjMGY3ZjBjMzEyNjZhODMyZWM2MzkzODgwYmZkMw
1335732 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

2MMV9312HXVVSULFS637

描述

TIMKEN 2MMV9312HXVVSULFS637

Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

2MMV9312HXVVSULFS637

BDI部件号
1335732

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796230477
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | High Speed Seal
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MMV9312HXVVSULFS637
重量/磅
0.46
详细描述
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新