2MMVC211WIMBRDUM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-MBR-CB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJoaE5pOHhNREl6TnpZM05EZzBPREk0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZUVUpTWDBOQ1h6RkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIzYWQwMDE4ZWY4OWU0NjA5OTZiMjg3ZDQwYmJiNGIzNzJjZjI1YjVkMmU5MDk4NzFlMTg5MTJiMTIzZGYyYzM
24624541 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

2MMVC211WIMBRDUM

描述

TIMKEN 2MMVC211WIMBRDUM

Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 42MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Bronze Cage Material

制造商部件号

2MMVC211WIMBRDUM

BDI部件号
24624541

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992374899
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Bronze
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Corrosion Resistant Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
1.34
详细描述
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 42MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Bronze Cage Material
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新