https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-2SL-PH-CB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnNU5pOHhNRE14TURRMk1UTTFPREV4TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVh6SlRURjlRU0Y5RFFsOHhTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNjg1ZmI0NTE2MjVjOTM0ZmQwYzNiZGZjMjBkMDhlMjFkMDAwMzUxODliYTUzYzQ0NWM2YmJhYWJmNGU1YTkz
TIMKEN
TIMKEN
2MMVC9310HXVVDULFS637
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MMVC9310HXVVDULFS637
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 72MM Outside Diameter; 24MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
2MMVC9310HXVVDULFS637
BDI部件号
25022048
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MMVC9310HXVVDULFS637/p/25022048
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796263819
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | High Speed Seal
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MMVC9310HXVVDULFS637
重量/磅
0.6
详细描述
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 72MM Outside Diameter; 24MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米