https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-PACB1-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnNFpTOHhNRFV6T0RjMk5UUXhPRFV5Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlUweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Mzc5NzhmODQ5OTJkMDEzYjI1ODcyYWU5NWZkNjhjZTY5YTMxM2RjNTJlYjZlZWVjNzE4MWM4MDMzZjc2NmY3OQ
NSK
NSK
30TAC62CDDGSUHPN7
NSK NSK
描述
NSK 30TAC62CDDGSUHPN7 ; 轴承/丝杠支撑轴承
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 15MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Plastic Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
30TAC62CDDGSUHPN7
BDI部件号
24665951
详情
241.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/30TAC62CDDGSUHPN7/p/24665951
单价(不含税)
¥241.00 / 套
¥806.00 / 套 BDIExpress
¥806.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176815959
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Plastic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support | High Capacity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.494
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 15MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Plastic Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米