

TIMKEN
TIMKEN
3MM9140WI DUX
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3MM9140WI DUX
Precision Ball Bearing; 200MM Bore; 310MM Outside Diameter; 102MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
3MM9140WI DUX
BDI部件号
22844139
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3MM9140WI-DUX/p/22844139
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796345874
重量 / Kilogram
24.29
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
3MM9140WI DUX
重量/磅
53.56
详细描述
Precision Ball Bearing; 200MM Bore; 310MM Outside Diameter; 102MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
4.016 英寸 | 102 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米