https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJneVlTOHhNREl6TnpZM01qa3hORGszTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlEUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJhNmRiZjljYzczZDg0MWJjNmUwNGQxNjg0NDIxYTQ0NjAxMDQ2YzM0ZDg3ZDNiNGQwNzgyOWU0MDY3OTdkYmE
TIMKEN
TIMKEN
3MMC206WI SUL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3MMC206WI SUL
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
3MMC206WI SUL
BDI部件号
22845883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3MMC206WI-SUL/p/22845883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796351189
重量 / Kilogram
0.195
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
3MMC206WI SUL
重量/磅
0.43
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米