https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnek1TOHhNREl6TnpZM016VXdORGM1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZVRWhmUTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODZmMWUyOTg1YjE4ODVkMDdjNzdhZWQxNThiOGJkMDJlNWE0MDkxOTc3NzMxYWI5ZTlhNDAwZGMyMDkzNzY0YQ
TIMKEN
TIMKEN
3MMC9109WI DUL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3MMC9109WI DUL
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 32MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
3MMC9109WI DUL
BDI部件号
24619662
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3MMC9109WI-DUL/p/24619662
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796352940
重量 / Kilogram
0.48
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
2 Rib Inner Ring and 1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Corrosion Resistant Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 32MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米