3MMC9120WI QUL https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-24624037-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnM05TOHhNRFU0TnpJek1UazBORGN6TkM5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNalEyTWpRd016ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTNlZDlhYzk4Zjk1YWI4MWYxZjI4NGFmZjQwMmNjYWQxNjBiMmQzY2E5ZjM1Y2JjYmQ2NjgwNzI3M2JhN2MyNg
24624844 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

3MMC9120WI QUL

描述

TIMKEN 3MMC9120WI QUL

Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

3MMC9120WI QUL

BDI部件号
24624844

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796346505
重量 / Kilogram
5.19
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
3MMC9120WI QUL
重量/磅
11.44
详细描述
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
宽度
3.78 英寸 | 96 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新