https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-2SL-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnMVpDOHhNREk1TXpReU5EazNPVGs1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVh6SlRURjlRU0Y5VFFsOHhTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0MGQ3ODFkMWY3YjYyM2I4MGQxZjlhY2IyM2M4ODgwZjQ4NmY5OWQzYjkyZjFiMWI4ZTE5N2E1ZjlmMmJlZWVl
TIMKEN
TIMKEN
3MMV9113HXVVDULFS637
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3MMV9113HXVVDULFS637
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 36MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
3MMV9113HXVVDULFS637
BDI部件号
25023395
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3MMV9113HXVVDULFS637/p/25023395
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796242616
重量 / Kilogram
0.89
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | High Speed Seal
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
3MMV9113HXVVDULFS637
重量/磅
2.02
详细描述
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 36MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米