TIMKEN
TIMKEN
3MMVC9101HXVVSUMFS934
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3MMVC9101HXVVSUMFS934
Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
3MMVC9101HXVVSUMFS934
BDI部件号
1341449
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3MMVC9101HXVVSUMFS934/p/1341449
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992240750
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | High Speed Seal
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
3MMVC9101HXVVSUMFS934
重量/磅
0.04
详细描述
Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米