https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-2SL-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJneFl5OHhNREl6TnpZM056ZzJNamswTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlh6SlRURjlRU0Y5RFFsOHlTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwM2UwOWNmMmU0YzQ0OWE5MmRjN2M5M2ExODE2YzhjYjFiNDhhMTgyZTg5NzlkY2FmYWUyMTI0OWQ0NDVjMjFj
TIMKEN
TIMKEN
3MMVC9319HXVVQUM FS637
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3MMVC9319HXVVQUM FS637
Precision Ball Bearing; 95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 72MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
3MMVC9319HXVVQUM FS637
BDI部件号
21965819
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3MMVC9319HXVVQUM-FS637/p/21965819
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992130464
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | High Speed Seal
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 72MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米