https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-BNR-PACB1P-2SL-PH-CB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnMlpTOHhNRGcyTURJMU9EQXpNelk1TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRazVTWDFCQlEwSXhVRjh5VTB4ZlVFaGZRMEpmTVVreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNmVmNzg2ZjJhODVlZjdmN2I4YmU2OThhZDBmOWZlM2NhYjAwNzM4MTM3OTIxNWY5NmFjYzA4M2Y4NDM3ZmE0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-BNR-PACB1P-2SL-PH-CB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnMlpTOHhNRGcyTURJMU9EQXpNelk1TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRazVTWDFCQlEwSXhVRjh5VTB4ZlVFaGZRMEpmTVVreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNmVmNzg2ZjJhODVlZjdmN2I4YmU2OThhZDBmOWZlM2NhYjAwNzM4MTM3OTIxNWY5NmFjYzA4M2Y4NDM3ZmE0
NSK
NSK
45BNR10HTV1VDUELP
NSK NSK
描述
NSK 45BNR10HTV1VDUELP
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 32MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
45BNR10HTV1VDUELP
BDI部件号
24666616
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/45BNR10HTV1VDUELP/p/24666616
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176803581
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
18 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ultra High Speed | Corrosion Resistant Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
45BNR10HTV1VDUELP
重量/磅
1.085
详细描述
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 32MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米


