https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACTB2-O-BR-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnNFl5OHhNRFF6TkRZeU9ERTVNREl6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeVgwOWZRbEpmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwOTE1OGJmYjgzYjc1OWYxYTgzOTQ0NWI5MDUyYzM0ZWM4NDRkZDUyNjZkODQ0MzFkYjkwMDM0ZGRlMzFjODc4
NTN
NTN
562940/GMP5
NTN NTN
描述
NTN 562940/GMP5
Precision Ball Bearing; 200MM Bore; 280MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
制造商部件号
562940/GMP5
BDI部件号
1204032
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/562940-GMP5/p/1204032
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359754797
重量 / Kilogram
15.48
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
Medium
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Double Direction | Tapered Shaft Large Side Diameter Type
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
562940/GMP5
重量/磅
34.171
详细描述
Precision Ball Bearing; 200MM Bore; 280MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
宽度
3.78 英寸 | 96 毫米
外径
11.024 英寸 | 280 毫米