NTN
NTN
5S-BNT003DTP2
NTN NTN
描述
NTN 5S-BNT003DTP2
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 20 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
5S-BNT003DTP2
BDI部件号
17142973
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5S-BNT003DTP2/p/17142973
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314584927
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
20 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Inner Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Tandem
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 20 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米