https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PSRBP-O-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoak1pOHhNRFF5TWprNU9EUXdNVEExTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRk5TUWxCZlQxOVRWRXhmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZmZlYTczMmU3ZDc2OGJmYWUxNjU4YzYwNGZkYjkwZjUwMzgzNjU4OTFiY2QyMzU1OWMxMzg5NGQ3NDEwNjY0
NTN
NTN
6003ZD2PX31V25
NTN NTN
描述
NTN 6003ZD2PX31V25
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
6003ZD2PX31V25
BDI部件号
1204497
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6003ZD2PX31V25/p/1204497
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359321074
重量 / Kilogram
0.078
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
Special Precision
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; Steel Cage Material
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米