https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SL-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnek1TOHhNRE0zTXpFM01ERTJOemd6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUweGZVMVJNWDFOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjI3N2M1MWQwNWI1NGVlYTBkMmUwYjgxYTBlOWJiODJmMmU3ZGJlNjdjNjQ4NzRmOTBhYjA0M2QzYWE4NWIyYQ
NTN
NTN
6004LLBP5
NTN NTN
描述
NTN 6004LLBP5
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
6004LLBP5
BDI部件号
17143451
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6004LLBP5/p/17143451
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359544954
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米