https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SL-STL-VV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnNVlTOHhNRFl6T1RrMU5qa3dNVGt4T0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVmxaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYTdhYmQzZTVlNmNmNWY1YjFmZjFiNTY5NzU3NzBjZDIxZDkwMTM5MWNhNjVlOWRhM2VhZTVkOTA5ODI2ZDlm
NSK
NSK
6006VVC3P5
NSK NSK
描述
NSK 6006VVC3P5
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Steel Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
制造商部件号
6006VVC3P5
BDI部件号
23782187
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6006VVC3P5/p/23782187
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176724848
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | C3 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
0.25353
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Steel Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米