NTN
NTN
6008ZP5
NTN NTN
描述
NTN 6008ZP5
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 15MM Width; 1 Metal Shield Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
6008ZP5
BDI部件号
1204875
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6008ZP5/p/1204875
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359329971
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
B04270
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Shield
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6008ZP5
重量/磅
0.397
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 15MM Width; 1 Metal Shield Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米