https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-O-BR-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd1ppOHhNREk1TURRNE56TTJNVFUyTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw5UFgwSlNYMU5DWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMjU4YjA5ZTc5NzgyMjhlYTVjNjljOGZiMzk1YjE4NTc2NzVmYzRmYmJhN2QyNzM1NTI5M2VlNmE0MDMyMjNi
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
6038 M P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 6038 M P/5
Precision Ball Bearing; 190MM Bore; 290MM Outside Diameter; 46MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Bronze Cage Material
制造商部件号
6038 M P/5
BDI部件号
218427
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6038-M-P-5/p/218427
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075235785
重量 / Kilogram
11.5
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Bronze
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6038 M P/5
重量/磅
25
详细描述
Precision Ball Bearing; 190MM Bore; 290MM Outside Diameter; 46MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Bronze Cage Material
外径
11.417 英寸 | 290 毫米
宽度
1.811 英寸 | 46 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米