https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SHLD-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnd1pDOHhNRFF6TkRZek1ERXlNelUxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUwaE1SRjlUVkV4ZlUwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWViYmM5Yjk3MThmYmUwNzI1NzFiNzAzY2M3NjU3YTcxODg4ZGU5OTEyNDM4YzI5NDZlYjlkNTYzYTEyNWUwMw
NTN
NTN
608ZZ/7.938PX2
NTN NTN
描述
NTN 608ZZ/7.938PX2
Precision Ball Bearing; 7.938MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
608ZZ/7.938PX2
BDI部件号
1205634
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/608ZZ-7-938PX2/p/1205634
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359552911
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 7.938MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
孔径
0.313 英寸 | 7.938 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米