https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-PACTB1-O-PL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoaE15OHhNRFV3TlRZNE1EVXhPVEU1T0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFgwOWZVRXhmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODBmY2JhNDk2YzNjZjE2Y2ExNjljZjgyOTA4ODZhNjg5YzRhMzBjZTkwNGMxMmRlOGZmN2M2OTFhYzJkNWVmMw
NSK
NSK
60TAC120BSUC10PN7B
NSK NSK
描述
NSK 60TAC120BSUC10PN7B ; 轴承/精密球轴承
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 120MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
NSK 60TAC120BSUC10PN7B
BDI部件号
1186340
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/60TAC120BSUC10PN7B/p/1186340
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176012150
重量 / Kilogram
1.14
Product Group - BDI
L00112
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support | High Capacity | Bore and OD are Exclusive All Others are ISO 4
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
60TAC120BSUC10PN7B
重量/磅
2.513
详细描述
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 120MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米