https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PSRB1-2SHLD-BR-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnMlpDOHhNRFV6TnpRek1qY3hNVEU1T0M5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRk5TUWpGZk1sTklURVJmUWxKZlUwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGFjN2ViZjY0OWE4ODcwNTEyYjYwMmMzYmI0ZTQ2MTIwZDc2ZDYzMmVlYzk3NDNkN2E4NzNiZjIzNjUyNjcyYg
FAG
FAG
6202-C-2Z-P6-L138-R10-18
FAG FAG
描述
FAG 6202-C-2Z-P6-L138-R10-18
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Steel Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
制造商部件号
6202-C-2Z-P6-L138-R10-18
BDI部件号
24858368
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6202-C-2Z-P6-L138-R10-18/p/24858368
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369499971
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Modified Internal Construction In Generation C
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
0.097
详细描述
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Steel Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米