https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-PSRB-OPEN-BRCAGE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnMllpOHhNRFExT0RnME16UXhORFUxT0M5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw5UFVFVk9YMEpTUTBGSFJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZjRmNDdhY2ZjNTNmYjUyZmUxYzdlNDA3NTgwMmRmZmZhODgzYzUzM2RhNDU0OTgxODQ3MzZkYTBlYjhjZGFk
KOYO
KOYO
6209 C2FYP5
KOYO KOYO
描述
KOYO 6209 C2FYP5
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Brass Cage Material
制造商部件号
6209 C2FYP5
BDI部件号
551997
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6209-C2FYP5/p/551997
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790064562
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | C2 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6209 C2FYP5
重量/磅
0.969
详细描述
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Brass Cage Material
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米