CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
6210-Z P/6 C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 6210-Z P/6 C/3
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; 1 Metal Shield Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
6210-Z P/6 C/3
BDI部件号
219492
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6210-Z-P-6-C-3/p/219492
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075136181
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
B04270
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6210-Z P/6 C/3
重量/磅
1.02
详细描述
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; 1 Metal Shield Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米