![6217TCG12P4](/medias/INDNSKXXXXXX-17757884-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnM01TOHhNRFUzT1RrNU1qY3dOekV3TWk5SlRrUk9VMHRZV0ZoWVdGaGZNVGMzTlRjNE9EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTFjODFkYTI1ZDllYmRlNzc4NzVkMGE0MjljNGMzMjBjNjkzNzA4NDIzODY1YTg4YmQ1NDMyYzRiNWY2ZjViNQ)
![6217TCG12P4](/medias/INDNSKXXXXXX-17757884-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnM01TOHhNRFUzT1RrNU1qY3dOekV3TWk5SlRrUk9VMHRZV0ZoWVdGaGZNVGMzTlRjNE9EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTFjODFkYTI1ZDllYmRlNzc4NzVkMGE0MjljNGMzMjBjNjkzNzA4NDIzODY1YTg4YmQ1NDMyYzRiNWY2ZjViNQ)
NSK
NSK
6217TCG12P4
NSK NSK
描述
NSK 6217TCG12P4
Precision Ball Bearing; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
制造商部件号
6217TCG12P4
BDI部件号
17757884
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6217TCG12P4/p/17757884
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176675034
重量 / Kilogram
1.88
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | Special Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米