https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJoa015OHhNRFU0TnpFM05EWXpNelV3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlUUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIyZjQ1NTQ5ODk1NGUyZGZjZjEyNjBjZGQyZDIyOGMzNmY3ZTgxYmRiM2QxYThjNTYwOGNlYjJlOTc0MWQwMDc
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
6305 T P/5 C/2
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 6305 T P/5 C/2
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
制造商部件号
6305 T P/5 C/2
BDI部件号
220428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6305-T-P-5-C-2/p/220428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075145343
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | C2 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6305 T P/5 C/2
重量/磅
0.52
详细描述
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
0.669 英寸 | 17 毫米