https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PSRB-2SL-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnMU9TOHhNRFF5TWprNU56UTFNRGM0TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUweGZVMVJNWDFOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjdmZDQ1NzNmMzY0NDljMmU4YjEzNGM1MDFkMDM1N2U4YjE5MDIzNTc4NzAxYzc3MTQ0MWNhMjUwMjc5NTBlNQ
NTN
NTN
6306T2X2LLBC3P5
NTN NTN
描述
NTN 6306T2X2LLBC3P5
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
6306T2X2LLBC3P5
BDI部件号
20890802
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6306T2X2LLBC3P5/p/20890802
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314823316
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米