https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg3ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJoaU55OHhNRFV4TURFNU5UQTVOell6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkOTZmZjAzYTY1MTE5ZjhmOThjNDI1MGUzY2I1YzczZGQ0Yzk5NzJkNzgyMmM5Mzc2NTdlNWExNmU0MWNkOWJl
NTN
NTN
6308M8C3P6
NTN NTN
描述
NTN 6308M8C3P6 ; 轴承/深沟球轴承
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
6308M8C3P6
BDI部件号
23932612
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6308M8C3P6/p/23932612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359757866
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米