https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmhoTUM4eE1EYzJPRGM0TURVMU9ETTJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVNGOVRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTMyYzMyMWUxOTRjYWU3MTJhNWE3NTJkZTEwNDNlNzQ4YTc2MTc0MjY5ZjYxMzQ2MTFiMTI0MDZjMmE5NDkxYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmhoTUM4eE1EYzJPRGM0TURVMU9ETTJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVNGOVRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTMyYzMyMWUxOTRjYWU3MTJhNWE3NTJkZTEwNDNlNzQ4YTc2MTc0MjY5ZjYxMzQ2MTFiMTI0MDZjMmE5NDkxYg
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
6309 T P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 6309 T P/5
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
制造商部件号
6309 T P/5
BDI部件号
220624
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6309-T-P-5/p/220624
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075145442
重量 / Kilogram
0.84
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6309 T P/5
重量/磅
1.84
详细描述
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米

