6309-Z/HC5C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-1SHLD-STL-CB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnNVlpOHhNRGN4TVRJMk9Ea3hOekkzT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eFUwaE1SRjlUVkV4ZlEwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzRkZTllMmE3YzQyOGQwOGJiNzFiMzQxYjI5ZDZkNzliOTk1Y2NjYWI4MWY5YzU4ZTQzYmYwZTYzZWYwNWRhMQ
1261202 精密球轴承 

SKF SKF

6309-Z/HC5C3

描述

SKF 6309-Z/HC5C3

Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; 1 Metal Shield Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material

制造商部件号

6309-Z/HC5C3

BDI部件号
1261202

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571752839
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Shield
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | Corrosion Resistant Ball | C3 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6309-Z/HC5C3
重量/磅
1.629
详细描述
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; 1 Metal Shield Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新