https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-BR-MR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnek15OHhNRFl6T1RrMU56ZzRORGsxT0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpmVFZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MTc1MTlkYjUzN2FjZThkMDA4NzcwNjFjYmUyY2U1MjFhNzIyMTdkZDQwNjBlYWEzZjQ2NjIwMjIxNzQzNjNk
NSK
NSK
6309MC3P5
NSK NSK
描述
NSK 6309MC3P5
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Brass Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
制造商部件号
6309MC3P5
BDI部件号
24665309
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6309MC3P5/p/24665309
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661039373
重量 / Kilogram
0.83
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | C3 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
1.83645
详细描述
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Brass Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米