https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnd01pOHhNRFF4T0RZNU9UUTJPRGd6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM5ZGY5ODg5MzZiODNhZmRkZWMxZGNhNDc3ZTI4Y2VjM2YzNDQ1OGZmODhhY2M5ZWNlYzQ3ZjUzMjM5MjdhZTY
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
6310 M P/5 C/2
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 6310 M P/5 C/2
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Brass Cage Material
制造商部件号
6310 M P/5 C/2
BDI部件号
220661
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6310-M-P-5-C-2/p/220661
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075145008
重量 / Kilogram
1.31
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | C2 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6310 M P/5 C/2
重量/磅
2.888
详细描述
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Brass Cage Material
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米