https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SL-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnek1TOHhNRE0zTXpFM01ERTJOemd6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUweGZVMVJNWDFOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjI3N2M1MWQwNWI1NGVlYTBkMmUwYjgxYTBlOWJiODJmMmU3ZGJlNjdjNjQ4NzRmOTBhYjA0M2QzYWE4NWIyYQ
NTN
NTN
6310LLHAP6C3
NTN NTN
描述
NTN 6310LLHAP6C3
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
6310LLHAP6C3
BDI部件号
17144873
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6310LLHAP6C3/p/17144873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253067481
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Light Contact Seal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance | Prelubricant
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米